※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39166942
品番
SUSA4-50J40
参考基準価格(税別)
¥74,430
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):573(58.5)
歯面強さ(参考値):103(10.5)
モジュール
4
歯数
50
穴径A(Φmm)
40
歯幅E(mm)
40
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S5K
質量(kg)
9.4
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.24〜0.52(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
208
基準円直径C(Φmm)
200
CADデータダウンロード