SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39166976 品番 SUW1.5-R1J8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 形状W1T 質量(kg)0.12 ねじM5 条数1 寸法S(mm)5 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 進み角3度26分 歯直角圧力角20度 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 穴径L(Φmm)8 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする