※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39166994
品番
SUW2-R1J12
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
モジュール
2
ねじれ
右方向
材質
SUS303
付属品
止めねじ
種別
ウォーム
形状
W1K
質量(kg)
0.2
ねじ
M4
条数
1
寸法S(mm)
7
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級(相当品)
進み角
3度42分
歯直角圧力角
14度30分
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
穴径L(Φmm)
12
ボス径M(Φmm)
25
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
歯幅P(mm)
32
全長R(mm)
46
公差L
H7
ボス長Q(mm)
14
CADデータダウンロード