※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
シェルフラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39167066
品番
61-74-5-1
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥103,400
販売価格(税別)
¥
94,000
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
75
セット内容
フレームセット×1、木棚セット×2
材質
フレームセット:スチール製 黒革風塗装、天板・地板:木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×42×137
アズワン品番
62-2138-76
呼び寸法(cm)
H180 W90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000