※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-74-5-2 シェルフラック アズワン 39167075 61-74-5-2 シェルフラック アズワン 39167075

シェルフラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39167075 品番 61-74-5-2
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥118,800
販売価格(税別)
108,000
耐荷重(kg)75 セット内容フレームセット×1、木棚セット×2 材質フレームセット:スチール製 黒革風塗装、天板・地板:木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×42×180 アズワン品番62-2138-77 呼び寸法(cm)H180 W120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする