※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの ディスプレイ用テーブル
ディスプレーテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39167093
品番
61-74-10-1
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥60,170
販売価格(税別)
¥
54,700
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2138-83
材質
フレーム・メッシュ棚:スチール製 黒革風塗装、天板:木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135.6×45.6×50
天板厚さ(mm)
27
寸法(幅W×奥行D)(cm)
メッシュ棚:133.8×39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
メッシュ棚:129×39×33.7
棚高さ(mm)
133
サイズ
小
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000