※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスプレーテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39167109 品番 61-74-10-2
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,390
販売価格(税別)
84,900
アズワン品番62-2138-84 材質フレーム・メッシュ棚:スチール製 黒革風塗装、天板:木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)28 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150.6×80.6×75 天板厚さ(mm)27 寸法(幅W×奥行D)(cm)メッシュ棚:148.8×39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)メッシュ棚:144×74×58.4 棚高さ(mm)133 サイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする