※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製ローテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39167398
品番
61-84-11-4
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
テーブルや棚の上に乗せて使えるので、立体感のあるディスプレーが可能です。
耐荷重(kg)
15
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
4
色
ラスティック
板厚(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×35×30
アズワン品番
62-2139-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000