※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39167441
品番
SWG2-R2J14
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
モジュール
2
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
付属品
止めねじ
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
質量(kg)
0.19
ねじ
M4
条数
2
寸法S(mm)
7.5
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 2級(相当品)
進み角
7度21分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
歯切基準面
穴
穴径L(Φmm)
14
ボス径M(Φmm)
25
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
歯幅P(mm)
32
ボス長Q(右)(mm)
15
全長R(mm)
50
公差L
H7
ボス長Q'(左)(mm)
3
CADデータダウンロード