※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39167457
品番
SWG3-R1J18
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モジュール
3
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
付属品
止めねじ
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
質量(kg)
0.62
ねじ
M5
条数
1
寸法S(mm)
10
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 2級(相当品)
進み角
3度54分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
45〜55HRC
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
歯切基準面
穴
穴径L(Φmm)
18
ボス径M(Φmm)
35
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
歯幅P(mm)
50
ボス長Q(右)(mm)
20
全長R(mm)
74
公差L
H7
ボス長Q'(左)(mm)
4
CADデータダウンロード