※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39167606 品番 SWG1.5-R1J10
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W1K 質量(kg)0.12 ねじM4 条数1 寸法S(mm)5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 進み角3度26分 歯直角圧力角20度 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 穴径L(Φmm)10 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする