※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39167633 品番 SWG2.5-R1J16
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モジュール2.5 ねじれ右方向 材質S45C 表面処理研削部以外黒染 付属品止めねじ 種別歯研ウォーム 形状W3K 質量(kg)0.38 ねじM4 条数1 寸法S(mm)8.5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 2級(相当品) 進み角3度52分 歯直角圧力角20度 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 歯切基準面 穴径L(Φmm)16 ボス径M(Φmm)30 基準円直径N(Φmm)37 歯先円直径O(Φmm)42 歯幅P(mm)45 ボス長Q(右)(mm)17 全長R(mm)65 公差LH7 ボス長Q'(左)(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする