※使用例
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
アンティークゴールドハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39167897
品番
61-97-5-1
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シングル装飾 W90
材質
スチール製 アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
25
パイプ径(Φmm)
ハンガーパイプ:22、外パイプ:25.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
99×43×121〜181、バー内寸:W87
アズワン品番
62-2140-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000