アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ショーケース
平ケース ステージ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39168134
品番
61-107-3-7
参考基準価格(税別)
¥388,000
販売価格(税込)
¥425,700
販売価格(税別)
¥
387,000
バスケットに入れる
店舗に合わせて選べる平ケースを、バリエーション豊かにご用意。
アズワン品番
62-2140-65
材質
フレーム:アルミ製、棚:透明ガラス
質量(kg)
79.8
耐荷重(kg/段)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×45×90
寸法(cm)
棚奥行き:上段D25、下段D30、脚部:H23
ガラス厚(mm)
5
本数
スリット柱:3本
色
白
呼び寸法(cm)
D45 W180
種別
引戸前
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000