ハイケース ステージ付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39168274 品番 61-107-8-13
参考基準価格(税別)¥464,000 販売価格(税込) ¥509,300
販売価格(税別)
463,000

シンプルなフォルム、大量展示にも対応するハイケース。

材質フレーム:アルミ、棚:透明ガラス 質量(kg)112.2 耐荷重(kg/段)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×180 寸法(cm)棚奥行き:D30、脚部:H23 ガラス厚(mm)5 本数スリット柱:2本 呼び寸法(cm)W120 H180 種別引戸前 アズワン品番62-2140-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※転倒防止のためキャスターの取り付けはできません。
※H180cm、H210cmの商品は、転倒防止のため壁面や柱周りへの設置をおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする