BFP-04AGA-W ゲージ付アルミフロアポンプ(オートヘッドタイプ) Panaracer(パナレーサー) 39168281

ゲージ付アルミフロアポンプ(オートヘッドタイプ)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39168281 品番BFP-04AGA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,704
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性が高いアルミをボディに採用した一般的なタイプ。フットステップには小物入れ・タイヤレバー入れがあり大変便利にご使用頂けます。空気圧上限は160psi。米仏対応オートヘッド。

適合米・仏式バルブ 全長(mm)670 ホワイト 材質(ボディ)アルミ ホース長さ(mm)800 最大圧力(kPa)約1100 適合タイヤバルブ米式・仏式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168272
2024-04-19
用途:
自転車の空気入れ
プロテック 様 (サービス業)

立てたときにチョット不安定ですが、見た目がお洒落でカッコ良いです。

対象商品:
68863822
2019-03-24
用途:
自転車の空気補充
その他業種

今までクロスバイクを持ちながら本格的なポンプを使用したいなかったので大変重宝してます。空気も入れやすいです

対象商品:
62792738
2019-02-14
用途:
自転車の空気入れ
埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 (教育・研究機関)

空気圧計付きでしっかり固定して空気が入れられるのがとても
良い。お勧めです。

対象商品:
62792738
2018-10-30
用途:
ロードバイク、クロスバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

クレバーヘッドが便利すぎて感動しました。仏式と米式の自転車・バイクを両方持っている人は是非買うべきですねー。

対象商品:
62792738
2018-07-10
用途:
仏式バルブの自転車へ使用
製造業

仏式バルブへの装着が非常に楽です。ホースが長いので、バルブの位置の自由度が広がり、空気が入れやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
62792738
2018-06-12
用途:
ロードバイクの空気入れ
その他業種

ほぼ10年ぶりにパナソニック製の同等品の買い換えとなりましたが、その機能の向上と容易性に感心するとどもに、各種割引により、アマゾンよりかなり安く購入出来て大変満足しています。

対象商品:
68863838
2018-05-09
用途:
自動車・自転車の空気入れ
農・林・水産業

ものがいいです。空気も入れやすいし,バルブへの食いつきもワンタッチでストレスがありません。

対象商品:
68863822
2017-10-12
用途:
タイヤのの空気入れ
建設業・工事業

オートヘッドタイプなので仏式、米式を意識することなく使えるのがいいです。高圧タイヤにも比較的楽に空気の充填ができると思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする