伸縮脚立 PRE-F,PRE-FX用 足ゴム

(10件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39168473 品番PREFS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合PRE180-F セット内容右用1個、左用1個
注意
※個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名のみお届け出来ます。
また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168473
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
39168473
2021-10-07
用途:
高所作業時
大伸工業株式会社 様 (建設業・工事業)

アルインコスライド脚立のゴムを交換。
以前は黒ゴムでしたが、今回交換部品はブルーゴムです。取り付け穴もバッチリでスムーズに交換出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
39168473
2021-07-02
用途:
塗装の時に使いました。
有限会社 宮口木材 様

取付も思っていたより簡単でした。ネジもついていてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39168473
2019-11-14
用途:
サッシ取付作業
建設業・工事業

左右セットなので右だけが悪い時に付け難いので左右兼用になってれば良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39168473
2022-07-22
用途:
看板の点検、修理
株式会社 富士 アド 様 (サービス業)

穴の位置が3mmづれている、付属のボルトが5mm短い、スプリングワッシャーの方が緩み防止になる、ナットが小さい8mm欲しい。値段が高価

対象商品:
39168473
2020-12-18
用途:
古くなった物の交換
建設業・工事業

脚立の足のゴムが外れてしまった為、交換用に購入しました。既存のリベットを外すのに苦労しましたが外れた後は取り付けるだけで簡単な作業で足元がリフレッシュされました。

1人が参考にしています
対象商品:
39168473
2016-09-29
用途:
ハシゴの足の付け替え

取れて紛失したのでこれで交換しました。満足できる商品です。

対象商品:
39168473
2015-11-19
用途:
仕事

問題なく使えてる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品はPRE-150Fにも使えますか。
回答:
PRE-150Fも『PRE-F』シリーズですので、ご利用いただけます。
2013-07-20

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする