※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
ワイヤー2段ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39168484
品番
61-113-7-2
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
アズワン品番
62-2141-16
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.6
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×85
寸法(Φmm)
線材:カゴ2.5、外周:8
ボルト径
3/8w
材質(キャスター)
樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)
直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000