※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-114-3-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168518 61-114-3-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168518 61-114-3-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168518

ジャンブルバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39168518 品番 61-114-3-2
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。

種別W42.8 4段 スチールクリア 材質スチール製 クリア塗装 寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)本体:75、25/段 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×38.2×150 高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4 アズワン品番62-2141-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする