※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-114-6-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168527 61-114-6-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168527 61-114-6-2 ジャンブルバスケット アズワン 39168527

ジャンブルバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×45×150 注文コード39168527 品番61-114-6-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。

種別W59 4段 スチールクリア 材質スチール製 クリア塗装 寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)本体:75、25/段 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×45×150 高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4 アズワン品番62-2141-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39168527 61-114-6-2 65203514 2330-175 ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする