※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
傾斜ジャンブルバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39168545
品番
61-114-7-2
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かな商品も傾斜陳列でより取り出しやすく!多列展開で商品を種類豊富にアピールできます!カゴの置き方によって、角度が変わります(2通り)。
セット内容
フレーム×1、ネットカゴ×12
材質
枠:スチール製 粉体塗装、カゴ:PEコーティング加工
質量(kg)
18.1
耐荷重(kg)
全体75
材質(キャスター)
樹脂製単輪キャスター
寸法(Φmm)
線材:カゴ部分/2、枠部分/4
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
直径65(ストッパー付き・無し×各2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95×60×126、カゴ:26×30×(前10・後20.6)
アズワン品番
62-2141-23
呼び寸法(cm)
W90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000