※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-116-5-1 ヒノキワゴン コンパクトタイプ アズワン 39168676 61-116-5-1 ヒノキワゴン コンパクトタイプ アズワン 39168676 61-116-5-1 ヒノキワゴン コンパクトタイプ アズワン 39168676

ヒノキワゴン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39168676 品番61-116-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースにもぴったりのコンパクトタイプのワゴン。アイキャッチ効果の高いデザインで、商品やお店にぴったりの効果的なセールスプロモーションを実現します。※車輪は回りません。

材質天然木:ヒノキ合板(無塗装)、テント:ポリエステル 質量(kg)30 耐荷重(kg)棚:10、天板:30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×65×165 アズワン品番62-2141-44 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:75×30、天板:80×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車輪は回りません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする