※使用例

テント付き木製ワゴン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39168703 品番61-116-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000

印象的なテントでアイキャッチ効果バツグンです。温かい雰囲気の木製テントワゴンです。棚位置はH125〜140cmまで5cm間隔で4段階に高さを調節できます。花車タイプで存在感のある、木製ワゴンです。※車輪は回りません。

種別花車タイプ 材質本体:メラミン化粧板、テント:ポリエステル、車輪:スチール製 粉体塗装(ブラック) 質量(kg)60 耐荷重(kg)本体:20、上段棚:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)151×75×180、上段棚内寸:145×45×4.6 アズワン品番62-2141-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車輪は回りません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168703
2023-01-25
用途:
化粧品販売
株式会社シー・アイ・エス 様 (サービス業)

シンプルな構造で、組立もスムーズです。
店舗毎での対応が可能なので
とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする