※使用例
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ヒノキディスプレーボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39168728
品番
61-117-1-1
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
300
種別
4面 30角
質量(kg)
2
アズワン品番
62-2141-49
材質
天然木:ヒノキ合板(無塗装)
耐荷重(kg)
10
板厚(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000