※使用例

ヒノキディスプレーボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39168737 品番 61-117-2-1
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
一辺長さ(mm)150 種別5面 15角 質量(kg)0.6 アズワン品番62-2141-50 材質天然木:ヒノキ合板(無塗装) 耐荷重(kg)10 板厚(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする