※使用例
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ヒノキディスプレーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39168764
品番
61-117-2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,270
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
一辺長さ(mm)
400
種別
5面 40角
質量(kg)
4
アズワン品番
62-2141-53
材質
天然木:ヒノキ合板(無塗装)
耐荷重(kg)
10
板厚(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000