※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS08B-1-MCJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169051 RS08B-1-MCJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169051

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39169051 品番 RS08B-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
ピン径D(mm)4.45 寸法L1(mm)8.4 寸法L2(mm)10 寸法T1(mm)1.6 寸法h(mm)1.4 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.75 適合RS08B-1 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)3.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39169042
2021-07-20
用途:
イタリア製ミキサーメンテナンスに
Piatto 様 (飲食業)

イタリア製ミキサーの駆動用チェーンの交換に使用。
ヨーロッパでは一般的な規格のようですが日本ではあまり使われていない規格なので見つけられてよかったです。

対象商品:
39169085
2014-10-10
用途:
農業機械の修理
高梁大池山育成牧場 様 (農・林・水産業)

価格が安い。機械が壊れてからの注文になるので、発送をもう少し早くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする