※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS24B-1-MWJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169103 RS24B-1-MWJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169103

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39169103 品番 RS24B-1-MWJL
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
ピン径D(mm)14.63 寸法L1(mm)26.65 寸法L2(mm)31.85 寸法T1(mm)5.6 寸法h(mm)31.2 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 適合RS24B-1 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)27.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39169042
2021-07-20
用途:
イタリア製ミキサーメンテナンスに
Piatto 様 (飲食業)

イタリア製ミキサーの駆動用チェーンの交換に使用。
ヨーロッパでは一般的な規格のようですが日本ではあまり使われていない規格なので見つけられてよかったです。

対象商品:
39169085
2014-10-10
用途:
農業機械の修理
高梁大池山育成牧場 様 (農・林・水産業)

価格が安い。機械が壊れてからの注文になるので、発送をもう少し早くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする