椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169146
品番
RF06B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥219
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.27
寸法H(mm)
8.2
リンク内幅W(mm)
5.72
ローラ外径(R)(Φmm)
6.35
ピン長L(mm)
15.1
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
5.72
適合
RF06B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.95