椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169155
品番
RS08B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
4.45
寸法H(mm)
11.8
リンク内幅W(mm)
7.75
ローラ外径(R)(Φmm)
8.51
ピン長L(mm)
18.6
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.75
適合
RS08B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.8