※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169164
品番
RS10B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥362
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.08
寸法H(mm)
14.7
リンク内幅W(mm)
9.65
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピン長L(mm)
20.8
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.65
適合
RS10B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.52