椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
39169191
品番
RS20B-1-OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
10.19
寸法H(mm)
26.0
リンク内幅W(mm)
19.56
ローラ外径(R)(Φmm)
19.5
ピン長L(mm)
46.6
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.56
適合
RS20B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
18.4