※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169207
品番
RS24B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
14.63
寸法H(mm)
33.4
リンク内幅W(mm)
25.40
ローラ外径(R)(Φmm)
25.4
ピン長L(mm)
61.7
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
適合
RS24B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
27.1