※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169216
品番
RS28B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
15.90
寸法H(mm)
36.4
リンク内幅W(mm)
30.99
ローラ外径(R)(Φmm)
27.94
ピン長L(mm)
74.4
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
30.99
適合
RS28B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
37.5