※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
有孔パネル用フック Φ4mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
39169306
品番
61-123-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2142-41
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
1
幅(cm)
2.8
寸法(Φmm)
フック部:4、引っ掛け部:3
長さ(cm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39169306
61-123-8-2
76467598
3336-1070
有孔パネル用フック(Φ4mm)
ストア・エキスプレス
1セット(10本)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました