※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
有孔パネル用木棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
R柄
アズワン品番
62-2142-46
注文コード
39169358
品番
61-123-10-2
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
2
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
材質
木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
色
R柄
寸法(Φmm)
引っ掛け部:4
アズワン品番
62-2142-46
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
20×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000