※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリム回転ネット什器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39169473 品番61-126-7-3
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300

四方回転ネット什器にもスリムタイプが新登場 狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。

種別四方型 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)7.8 直径(Φcm)ベース:40 耐荷重(kg)10 材質(キャスター)ナイロン樹脂単輪キャスター 寸法(Φmm)支柱:28.6 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×各2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×142〜160 アズワン品番62-2142-70 寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:20×120、ネットピッチ:10×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする