※使用例
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
5列4面回転カタログ入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169525
品番
61-127-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズのカタログが重ならずに陳列できます。
種別
5本脚
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
20
材質(キャスター)
ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
ベース:40×40
キャスター径(Φmm)
直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×130〜165
アズワン品番
62-2142-75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1マス:22.4×1×25.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000