※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169577
品番
61-128-1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,640
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
アズワン品番
62-2142-81
材質
スチール製 粉体塗装
ピッチ(cm)
ネット:5
外枠径(mm)
8
中径(Φmm)
3
種別
180×30
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000