※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
卓上フック ショーカード立て付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
39169699
品番
61-131-6-2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
85×150×175
高さ(mm)
175
奥行(mm)
150
間口(mm)
85
寸法(cm)
フック部有効寸法:L10
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
アズワン品番
62-2142-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000