※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ディプレイボード/ディスプレイマット・シート
マルチディスプレーボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
サイズ
大
注文コード
39169726
品番
61-131-13-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にフックを取り付けできる紙製ボードです。フックを外したあとも穴を塞ぐことができる扉式です。
アズワン品番
62-2142-99
セット内容
ボード・ポップカバー・プラとじSカン・差し込みひも×各5
材質
紙製
厚さ(mm)
本体:1.85
取付穴
117穴
適合サイズ(cm)
ポップカバー対応サイズ:W28.5×H14.8、差し込みひも:Φ約1.5mmL40
色
白
サイズ
大
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000