※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
ブレイクフリーフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39169753
品番
61-131-14-3
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
61-131-13-1〜2専用のフックです。従来品と異なり上げ落としで簡単に取り外しできます。
種別
L8
材質
樹脂製
色
白
寸法(Φmm)
フック部:6.5
アズワン品番
62-2143-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。