※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ネット用傾斜ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169787
品番
61-132-13-2
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
傾斜をつけることによって、視界に商品が入りやすいので、商品が選びやすくなります。
耐荷重(kg)
5
材質
スチール製 クロームメッキ
幅(cm)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×20×20
アズワン品番
62-2143-06
ピッチ(cm)
ネット:2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000