※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 試着用品/試着室
アズワンの フィッティングルーム
木製ドア付きフィッティングルーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169945
品番
61-137-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥187,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
照明が省電力のLEDとなり、ラスティック柄も新登場。背面も化粧仕上げを施しているので、壁面以外でもご利用いただけます。
仕様
カーペット:防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)
材質
木製
厚さ(mm)
鏡厚:5
質量(kg)
62
色
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×90×210
アズワン品番
62-2143-45
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:50×120、開口部:75×184
注意
※鍵は付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000