※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 試着用品/試着室
アズワンの フィッティングルーム
木製フィッティングルーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169988
品番
61-138-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールが見えない高級感のある仕様。照明がLEDに変わりました。
材質
プリント化粧合板
厚さ(mm)
鏡厚:5
質量(kg)
33
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×86×206、ステージ:80×79.5×11
アズワン品番
62-2143-49
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:61×152
注意
※車上渡し商品です。
※荷下ろしの際に3〜5名ほど人員が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000