※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
3方枠型レジカウンター台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39170094
品番
61-144-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
幅(cm)
60
色
エクリュ
材質
プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
質量(kg)
24
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×110、引き出し内寸:48×43.5×8
アズワン品番
62-2143-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000