※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-144-4-1 3方枠型レジカウンター台 アズワン 39170137 61-144-4-1 3方枠型レジカウンター台 アズワン 39170137

3方枠型レジカウンター台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39170137 品番 61-144-4-1
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,390
販売価格(税別)
84,900

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。

幅(cm)60 ダーク茶 材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板 質量(kg)24 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×110、引き出し内寸:48×43.5×8 アズワン品番62-2143-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする