※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
3方枠型レジカウンター台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39170146
品番
61-144-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
幅(cm)
120
色
ダーク茶
材質
プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
厚さ(mm)
23
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×110、引き出し内寸:50.3×43.5×8
アズワン品番
62-2143-69
棚板厚さ(mm)
25
寸法(幅W×奥行D)(cm)
手荷物置き部分:90×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000