※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-144-5-2 3方枠型レジカウンター台 アズワン 39170164 61-144-5-2 3方枠型レジカウンター台 アズワン 39170164

3方枠型レジカウンター台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39170164 品番61-144-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。

幅(cm)120 R柄 材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板 厚さ(mm)23 質量(kg)45 耐荷重(kg)20 天板厚さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×110、引き出し内寸:50.3×43.5×8 アズワン品番62-2143-71 棚板厚さ(mm)25 寸法(幅W×奥行D)(cm)手荷物置き部分:90×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする