※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチールカウンター 前面台無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39170173
品番
61-145-13-1
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥97,570
販売価格(税別)
¥
88,700
バスケットに入れる
手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。
幅(cm)
60
材質
スチール製 粉体塗装(ホワイト)、天板:メラミン化粧板
質量(kg)
32.5
耐荷重(kg/段)
20
コード長さ(m)
2
天板厚さ(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×90、内寸:引き出し51×33×8.9、収納部:54×56×60
アズワン品番
62-2143-72
棚板厚さ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000